Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2508230104 BETEX Allzweckzylinder NSSS104 10ton.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26697046ab2efcfe8bbea04aa966df54_600_600
26697046ab2efcfe8bbea04aa966df54_600_600
e3c6d9c04b6efc2fb92a1b6bfc6ced17_600_600
ea86ff5f3b1a2994c0656dc248d1c2e2_600_600
14f1cd05f0878e2110dffa15af65dd42_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-2508230104
Hersteller:
     BETEX
Herst.-Nr.:
     8230104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HYDRAULISCHE WERKZEUGE
DEMONTAGE
HUBZYLINDER
HEBEWERKZEUG
Technische Eigenschaften: Ausgefahren B: 272 mm Eingefahren A: 171 mm Maß D mm: 57 Maß E mm: 42,8 Maß F: 38 mm Maß H mm: 19 Hub: 101 mm Maß J mm: 40 Maß K mm: 6 Leistung in t: 10 Maß O Zoll: 1"-8 Ölvolumen in cm³: 145 Maß P mm: 19 Maß U mm: 39 Maß V Zoll: 5/16"-18un Maß W Zoll: 21/4"-14 Maß X mm: 30 Maß Z mm: 13
Weitere Informationen:
Ausgefahren B:
272 mm
Eingefahren A:
171 mm
Hub:
101 mm
Leistung in t:
10
Maß D mm:
57
Maß E mm:
42,8
Maß F:
38 mm
Maß H mm:
19
Maß J mm:
40
Maß K mm:
6
Maß O Zoll:
1"-8
Maß P mm:
19
Maß U mm:
39
Maß V Zoll:
5/16"-18un
Maß W Zoll:
21/4"-14
Maß X mm:
30
Maß Z mm:
13
Ölvolumen in cm³:
145
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,07*
€ 274,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,68*
€ 273,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,90*
€ 264,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,79*
€ 247,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,60*
€ 224,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.