Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248F 608 2Z EZO Miniaturlager mit Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d0162b534a6292e7b1e92f5c3b4fe69f_600_600
d0162b534a6292e7b1e92f5c3b4fe69f_600_600
35b4276f678a32a38902ae2917d9ab79_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248F 608 2Z
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     07089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
ezo miniaturlager
miniaturlager
Technische Eigenschaften: Breite B: 7 mm Flansch Breite Bf: 1,5 mm Flansch Aussendurchmesser Df: 25 mm Außendurchmesser D: 22 mm Innendurchmesser d: 8 mm Tragzahlen dynamisch: 3,293 kN Tragzahlen statisch: 1,379 kN r min: 0,3 mm Grenzdrehzahl Öl min-1: 40000 Grenzdrehzahl Fett min-1: 34000 Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: SPCC (JIS G341) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: ja Werkstoff: Stahl Schultermaß d1: 10,5 mm Schultermaß D1: 19,03 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
22 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
7 mm
Flansch am Außenring:
ja
Flansch Aussendurchmesser Df:
25 mm
Flansch Breite Bf:
1,5 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
34000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
40000
Innendurchmesser d:
8 mm
Käfigbezeichnung:
SPCC (JIS G341)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Schultermaß d1:
10,5 mm
Schultermaß D1:
19,03 mm
Tragzahlen dynamisch:
3,293 kN
Tragzahlen statisch:
1,379 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: FLANSCHLAGER, MINIATURKUGELLAGER, 07089, KLEINSTLAGER, 248F 608 2Z, F 608 2Z, INSTRUMENTENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 130 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.