Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248684 EZO Miniaturlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a205423e3a2a32874090c556016df3f3_600_600
a205423e3a2a32874090c556016df3f3_600_600
ab9d7de6c489efd087219561c835036b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248684
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     05572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Breite B: 2,5 mm Außendurchmesser D: 9 mm Innendurchmesser d: 4 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 53000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 63000 r min: 0,1 mm Tragzahlen statisch: 0,227 kN Tragzahlen dynamisch: 0,641 kN Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: SPCC (JIS G341) Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Werkstoff: Stahl zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Norm: DIN 625
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
9 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
2,5 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
53000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
63000
Innendurchmesser d:
4 mm
Käfigbezeichnung:
SPCC (JIS G341)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,1 mm
Tragzahlen dynamisch:
0,641 kN
Tragzahlen statisch:
0,227 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager ad 9mm id 4mm, din 625, ezo rillenkugellager, 684, 248684, 05572, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTKUGELLAGER, KLEINSTLAGER, INSTRUMENTENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.