Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248683 EZO Miniaturlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a205423e3a2a32874090c556016df3f3_600_600
a205423e3a2a32874090c556016df3f3_600_600
ab9d7de6c489efd087219561c835036b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248683
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     05547
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Breite B: 2 mm Außendurchmesser D: 7 mm Innendurchmesser d: 3 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 63000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 75000 r min: 0,1 mm Tragzahlen statisch: 0,18 kN Tragzahlen dynamisch: 0,54 kN Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: SPCC (JIS G341) Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Werkstoff: Stahl zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
7 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
2 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
63000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
75000
Innendurchmesser d:
3 mm
Käfigbezeichnung:
SPCC (JIS G341)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,1 mm
Tragzahlen dynamisch:
0,54 kN
Tragzahlen statisch:
0,18 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: ezo rillenkugellager, din 625, einreihige rillenkugellager, KLEINSTLAGER, 248683, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTKUGELLAGER, 683, INSTRUMENTENLAGER, 05547
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 110 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.