Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248624 2RS EZO Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f8cd3b978bcc897b6e6b84ed504e6146_600_600
f8cd3b978bcc897b6e6b84ed504e6146_600_600
4455041286785fb18a20e9fbf32e362f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248624 2RS
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     04585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
ezo rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Schultermaß d1: 6 mm Schultermaß D1: 11,35 mm Breite B: 5 mm Außendurchmesser D: 13 mm Innendurchmesser d: 4 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 28000 r min: 0,2 mm Tragzahlen statisch: 0,488 kN Tragzahlen dynamisch: 1,301 kN Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Grenzdrehzahl Öl min-1: 28000 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Käfigbezeichnung: SPCC (JIS G341) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Werkstoff: Stahl zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
13 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
5 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
28000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
28000
Innendurchmesser d:
4 mm
Käfigbezeichnung:
SPCC (JIS G341)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,2 mm
Schultermaß d1:
6 mm
Schultermaß D1:
11,35 mm
Tragzahlen dynamisch:
1,301 kN
Tragzahlen statisch:
0,488 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 248624 2RS, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTLAGER, 04585, INSTRUMENTENLAGER, 624 2RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.