Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24861900 2Z EZO Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
29fe2e1700d7764d3302cd6ed0feae2a_600_600
29fe2e1700d7764d3302cd6ed0feae2a_600_600
c90fe448db453dade87dfab37e4a6268_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-24861900 2Z
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     03265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625
Technische Eigenschaften: Käfigwerkstoff: Stahlblech Baureihe: 619.. Bohrungskennzahl: 00 Innendurchmesser d: 10 mm Norm: DIN 625 Käfigbezeichnung: SPCC (JIS G341) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z r min: 0,3 mm zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl Fett min-1: 34000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 41000 Tragzahlen dynamisch: 2,695 kN Tragzahlen statisch: 1,273 kN Außendurchmesser D: 22 mm Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Werkstoff: Stahl Breite B: 6 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
22 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
619..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
00
Breite B:
6 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
34000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
41000
Innendurchmesser d:
10 mm
Käfigbezeichnung:
SPCC (JIS G341)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
2,695 kN
Tragzahlen statisch:
1,273 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: ezo rillenkugellager, DECKELLAGER, 24861900 2Z, RILLENLAGER, 03265, 61900 2Z, DÜNNRINGLAGER, KUGELLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 140 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.