Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24861800 2Z EZO Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
29fe2e1700d7764d3302cd6ed0feae2a_600_600
29fe2e1700d7764d3302cd6ed0feae2a_600_600
c90fe448db453dade87dfab37e4a6268_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-24861800 2Z
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     02799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnringlager
dünnringlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 19 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 618.. Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 00 Breite B: 5 mm Innendurchmesser d: 10 mm Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: SPCC (JIS G341) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Grenzdrehzahl Fett min-1: 37000 Grenzdrehzahl Öl min-1: 43000 r min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 1,716 kN Tragzahlen statisch: 0,84 kN Werkstoff: Stahl zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
19 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
618..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
00
Breite B:
5 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
37000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
43000
Innendurchmesser d:
10 mm
Käfigbezeichnung:
SPCC (JIS G341)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
1,716 kN
Tragzahlen statisch:
0,84 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DECKELLAGER, RILLENLAGER, 02799, 24861800 2Z, DÜNNRINGLAGER, 61800 2Z, KUGELLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 110 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.