Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248606 2RS EZO Miniaturlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f8cd3b978bcc897b6e6b84ed504e6146_600_600
f8cd3b978bcc897b6e6b84ed504e6146_600_600
4455041286785fb18a20e9fbf32e362f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248606 2RS
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     02431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 17 mm Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Lagerluft Kennzeichen: CN Käfigwerkstoff: Stahlblech Schultermaß d1: 8,2 mm Schultermaß D1: 14,8 mm Bauart: Rillenkugellager Breite B: 6 mm Innendurchmesser d: 6 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 38000 r min: 0,3 mm Tragzahlen statisch: 0,846 kN Tragzahlen dynamisch: 2,263 kN Norm: DIN 625 Käfigbezeichnung: SPCC (JIS G341) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Grenzdrehzahl min-1: 31000 zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl Öl min-1: 45000 Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
17 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
6 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
38000
Grenzdrehzahl min-1:
31000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
45000
Innendurchmesser d:
6 mm
Käfigbezeichnung:
SPCC (JIS G341)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Schultermaß d1:
8,2 mm
Schultermaß D1:
14,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
2,263 kN
Tragzahlen statisch:
0,846 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager breite 6mm, din 625, ezo rillenkugellager, MINIATURKUGELLAGER, KLEINSTLAGER, 248606 2RS, 02431, INSTRUMENTENLAGER, 606 2RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.