Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

248605 2RS EZO Miniaturlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f8cd3b978bcc897b6e6b84ed504e6146_600_600
f8cd3b978bcc897b6e6b84ed504e6146_600_600
4455041286785fb18a20e9fbf32e362f_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-248605 2RS
Hersteller:
     EZO
Herst.-Nr.:
     02415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 6,9 mm Schultermaß D1: 12,2 mm Breite B: 5 mm Außendurchmesser D: 14 mm Innendurchmesser d: 5 mm Grenzdrehzahl Fett min-1: 34000 r min: 0,2 mm Tragzahlen statisch: 0,507 kN Tragzahlen dynamisch: 1,329 kN Bauart: Rillenkugellager Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Grenzdrehzahl Öl min-1: 34000 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: SPCC (JIS G341) Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS Werkstoff: Stahl zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
14 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
5 mm
Grenzdrehzahl Fett min-1:
34000
Grenzdrehzahl Öl min-1:
34000
Innendurchmesser d:
5 mm
Käfigbezeichnung:
SPCC (JIS G341)
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,2 mm
Schultermaß d1:
6,9 mm
Schultermaß D1:
12,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
1,329 kN
Tragzahlen statisch:
0,507 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager einreihig innen-ø 5mm außen-ø 14mm, din 625, ezo rillenkugellager, 605 2RS, MINIATURKUGELLAGER, 02415, KLEINSTLAGER, 248605 2RS, INSTRUMENTENLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.