Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245LB3201B-2RSRSTNG NSK Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245LB3201B-2RSRSTNG NSK Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     8670-245LB3201B-2RSRSTNG
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     LB3201B-2RSRSTNG
EAN/GTIN:
     0029176712067
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
nsk schrägkugellager
schrägkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 35 mm Breite B: 15,9 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
35 mm
Breite B:
15,9 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: LB3201B-2RSRSTNG, 245LB3201B-2RSRSTNG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.