Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245EN7 NSK Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245EN7 NSK Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     8670-245EN7
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     EN7
EAN/GTIN:
     0029176711077
Suchbegriffe:
Schulterkugellager
schulterkugellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 22 mm Innendurchmesser d: 7 mm Breite B: 7 mm Breite C: 7 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
22 mm
Breite B:
7 mm
Breite C:
7 mm
Innendurchmesser d:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: 245EN7, EN7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.