Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245EN14 NSK Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245EN14 NSK Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     8670-245EN14
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     EN14
EAN/GTIN:
     0029176534973
Suchbegriffe:
Schulterkugellager
schulterkugellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 35 mm Innendurchmesser d: 14 mm Breite B: 8 mm Breite C: 8 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
35 mm
Breite B:
8 mm
Breite C:
8 mm
Innendurchmesser d:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: 245EN14, EN14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.