Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245EN12 NSK Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245EN12 NSK Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     8670-245EN12
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     EN12
EAN/GTIN:
     0029176582615
Suchbegriffe:
Schulterkugellager
schulterkugellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 32 mm Innendurchmesser d: 12 mm Breite B: 7 mm Breite C: 7 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
32 mm
Breite B:
7 mm
Breite C:
7 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: EN12, 245EN12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 300 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.