Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245E20 NSK Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
245E20 NSK Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     8670-245E20
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     E20
EAN/GTIN:
     0029176041884
Suchbegriffe:
Schulterkugellager
schulterkugellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 47 mm Innendurchmesser d: 20 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 245E20, E20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.