Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2457922CTRSUMP3 NSK Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2457922CTRSUMP3 NSK Spindellager
Artikel-Nr.:
     8670-2457922CTRSUMP3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7922CTRSUMP3
EAN/GTIN:
     0029176760570
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 150 mm Innendurchmesser d: 110 mm Breite B: 20 mm Breite C: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
150 mm
Breite B:
20 mm
Breite C:
20 mm
Innendurchmesser d:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: 2457922CTRSUMP3, 7922CTRSUMP3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 652,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,68*
€ 848,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,73*
€ 835,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,43*
€ 809,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,07*
€ 790,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,81*
€ 776,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.