Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2457919A5TRV1VSULP3 NSK Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2457919A5TRV1VSULP3 NSK Spindellager
Artikel-Nr.:
     8670-2457919A5TRV1VSULP3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7919A5TRV1VSULP3
EAN/GTIN:
     0029176658112
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 130 mm Innendurchmesser d: 95 mm Breite B: 36 mm Breite C: 36 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
130 mm
Breite B:
36 mm
Breite C:
36 mm
Innendurchmesser d:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: 7919A5TRV1VSULP3, 2457919A5TRV1VSULP3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,66*
€ 708,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,00*
€ 696,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,46*
€ 687,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,73*
€ 668,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,82*
€ 631,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.