Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2457914CTRV1VDULP3 NSK Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2457914CTRV1VDULP3 NSK Spindellager
Artikel-Nr.:
     8670-2457914CTRV1VDULP3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7914CTRV1VDULP3
EAN/GTIN:
     0029176766046
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 100 mm Innendurchmesser d: 70 mm Breite B: 32 mm Breite C: 32 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Breite B:
32 mm
Breite C:
32 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: 2457914CTRV1VDULP3, 7914CTRV1VDULP3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,20*
€ 851,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,13*
€ 839,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,69*
€ 827,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,59*
€ 807,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,72*
€ 768,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.