Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2457032A5TRDUDLP3 NSK Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2457032A5TRDUDLP3 NSK Spindellager
Artikel-Nr.:
     8670-2457032A5TRDUDLP3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7032A5TRDUDLP3
EAN/GTIN:
     0029176689581
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 240 mm Innendurchmesser d: 160 mm Breite B: 114 mm Breite C: 114 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
240 mm
Breite B:
114 mm
Breite C:
114 mm
Innendurchmesser d:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: 7032A5TRDUDLP3, 2457032A5TRDUDLP3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.604,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.767,47*
€ 4.483,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.735,73*
€ 4.445,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.646,35*
€ 4.339,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.604,67*
€ 4.289,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.604,63*
€ 4.289,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.