Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2457018CTRV1VSULP3 NSK Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2457018CTRV1VSULP3 NSK Spindellager
Artikel-Nr.:
     8670-2457018CTRV1VSULP3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7018CTRV1VSULP3
EAN/GTIN:
     0029176712623
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 140 mm Innendurchmesser d: 90 mm Breite B: 24 mm Breite C: 24 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
24 mm
Breite C:
24 mm
Innendurchmesser d:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: 7018CTRV1VSULP3, 2457018CTRV1VSULP3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,93*
€ 712,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,35*
€ 700,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,57*
€ 690,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,37*
€ 671,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,78*
€ 634,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.