Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2455206-2RSTNGC3 NSK Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2455206-2RSTNGC3 NSK Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     8670-2455206-2RSTNGC3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     5206-2RSTNGC3
EAN/GTIN:
     0029176073090
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
nsk schrägkugellager
schrägkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 23,8 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
23,8 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: 2455206-2RSTNGC3, 5206-2RSTNGC3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,65*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 70 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.