Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KFL 006 ASK Gehäuseeinheiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
883e1b2a7d7c8b68b2527fd0789fbe2d_600_600
883e1b2a7d7c8b68b2527fd0789fbe2d_600_600
958615045170ee73e61b3e93a7bfc1d7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-244KFL 006 ASK
Hersteller:
     ASKUBAL
Herst.-Nr.:
     507835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager id 30mm
din 625
Technische Eigenschaften: Bauart: Flanschlagereinheit Bauform: oval Baureihe: KFL.. Kurzzeichen Gehäuse: FL 006 Gehäusewerkstoff: Zinkdruckguss Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Gewindestift Innendurchmesser d: 30 mm Gehäusehöhe H: 112 mm Lochabstand J: 85 mm Gehäusebreite A: 70 mm B1: 24,5 mm U: 27 mm Tragzahlen dynamisch: 13,5 kN Tragzahlen statisch: 8,45 kN Kurzzeichen Lager: K 006 Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 13 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Gewindestift
B1:
24,5 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
oval
Baureihe:
KFL..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
13 mm
Gehäusebreite A:
70 mm
Gehäusehöhe H:
112 mm
Gehäusewerkstoff:
Zinkdruckguss
Innendurchmesser d:
30 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
FL 006
Kurzzeichen Lager:
K 006
Lochabstand J:
85 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Tragzahlen dynamisch:
13,5 kN
Tragzahlen statisch:
8,45 kN
U:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: KFL 006 ASK, 507835, 244KFL 006 ASK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.