Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

244KFL 002 ASK Gehäuseeinheiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
883e1b2a7d7c8b68b2527fd0789fbe2d_600_600
883e1b2a7d7c8b68b2527fd0789fbe2d_600_600
958615045170ee73e61b3e93a7bfc1d7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-244KFL 002 ASK
Hersteller:
     ASKUBAL
Herst.-Nr.:
     502034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Bauart: Flanschlagereinheit Bauform: oval Baureihe: KFL.. Kurzzeichen Gehäuse: FL 002 Kurzzeichen Lager: K 002 Gehäusewerkstoff: Zinkdruckguss Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Gewindestift Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Innendurchmesser d: 15 mm Gehäusehöhe H: 67 mm Lochabstand J: 53 mm Gehäusebreite A: 42 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 7 mm B1: 16,5 mm U: 18,6 mm Tragzahlen dynamisch: 5,7 kN Tragzahlen statisch: 2,9 kN
Weitere Informationen:
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Gewindestift
B1:
16,5 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
oval
Baureihe:
KFL..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
7 mm
Gehäusebreite A:
42 mm
Gehäusehöhe H:
67 mm
Gehäusewerkstoff:
Zinkdruckguss
Innendurchmesser d:
15 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
FL 002
Kurzzeichen Lager:
K 002
Lochabstand J:
53 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Tragzahlen dynamisch:
5,7 kN
Tragzahlen statisch:
2,9 kN
U:
18,6 mm
Weitere Suchbegriffe: 502034, KFL 002 ASK, 244KFL 002 ASK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.