Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2406008-2RS VA ECO Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-2406008-2RS VA ECO
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6008-2RS VA ECO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 68 mm Innendurchmesser d: 40 mm Breite B: 15 mm Breite C: 15 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
68 mm
Breite B:
15 mm
Breite C:
15 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: 2406008-2RS VA ECO, 6008-2RS VA ECO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.