Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GE50-AX INA Gelenklager GE50-AX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0018A963_a.png
0018A963_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GE50-AX
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066542900000
EAN/GTIN:
     4012802534719
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
axial-gelenklager elges
axial-gelenklager
Axial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-3, offenTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm Schultermaß D1: 69 mm Toleranz Breite B: -,24 mm r1 min: 0,3 mm Außendurchmesser dk: 140 mm Toleranz Innendurchmesser d1: -,012 mm Außendurchmesser D: 130 mm Breite B: 33,5 mm Breite C: 32 mm Außendurchmesser d2: 122,5 mm Außendurchmesser d3: 98 mm Axialer Verschiebeweg s: 30 mm Höhe: 42,5 mm Toleranz Breite C: -,24 mm Tragzahlen statisch: 3250 kN Tragzahlen dynamisch: 650 kN r min: 1 mm Toleranz Höhe H (+/-): -,4 mm Toleranz Außendurchmesser D: -,018 mm Kippwinkel: 5 °
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
130 mm
Außendurchmesser d2:
122,5 mm
Außendurchmesser d3:
98 mm
Außendurchmesser dk:
140 mm
Axialer Verschiebeweg s:
30 mm
Breite B:
33,5 mm
Breite C:
32 mm
Höhe:
42,5 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Kippwinkel:
5 °
r min:
1 mm
r1 min:
0,3 mm
Schultermaß D1:
69 mm
Toleranz Außendurchmesser D:
-,018 mm
Toleranz Breite B:
-,24 mm
Toleranz Breite C:
-,24 mm
Toleranz Höhe H (+/-):
-,4 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-,012 mm
Tragzahlen dynamisch:
650 kN
Tragzahlen statisch:
3250 kN
Weitere Suchbegriffe: GE50-AX, 0066542900000, 235GE50-AX
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,92*
€ 477,80*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,45*
€ 477,82*
€ 4,95*
ab € 456,6084*
€ 507,0984*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 994,22*
€ 1.076,54*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,82*
€ 568,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,45*
€ 563,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,80*
€ 542,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,30*
€ 531,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,45*
€ 511,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.