Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GE15-AW-A INA Gelenklager GE15-AW-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0016BCED_a.png
0016BCED_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GE15-AW-A
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066514370000
EAN/GTIN:
     4012802532432
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
Radial-Gelenklager
axial-gelenklager elges
Axial-Gelenklager, wartungsfrei, DIN ISO 12240-3, Wellenscheibe hartverchromt, offenTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 42 mm Breite B: 10,7 mm Breite C: 11 mm Schultermaß D1: 24 mm Außendurchmesser dk: 45 mm Tragzahlen dynamisch: 156 kN r min: 0,6 mm r1 min: 0,2 mm Innendurchmesser d: 15 mm Außendurchmesser d2: 38,9 mm Außendurchmesser d3: 29 mm Kippwinkel: 7 ° Höhe: 15 mm Toleranz Breite B: -,24 mm Toleranz Breite C: -,24 mm Toleranz Außendurchmesser D: -,011 mm Toleranz Innendurchmesser d1: -,008 mm Toleranz Höhe H (+/-): -,4 mm Axialer Verschiebeweg s: 10 mm Tragzahlen statisch: 261 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
42 mm
Außendurchmesser d2:
38,9 mm
Außendurchmesser d3:
29 mm
Außendurchmesser dk:
45 mm
Axialer Verschiebeweg s:
10 mm
Breite B:
10,7 mm
Breite C:
11 mm
Höhe:
15 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Kippwinkel:
7 °
r min:
0,6 mm
r1 min:
0,2 mm
Schultermaß D1:
24 mm
Toleranz Außendurchmesser D:
-,011 mm
Toleranz Breite B:
-,24 mm
Toleranz Breite C:
-,24 mm
Toleranz Höhe H (+/-):
-,4 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-,008 mm
Tragzahlen dynamisch:
156 kN
Tragzahlen statisch:
261 kN
Weitere Suchbegriffe: axial-gelenklager, 0066514370000, GE15-AW-A, 235GE15-AW-A
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 86,87*
€ 102,69*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 88,20*
€ 102,71*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 91,32*
€ 106,28*
€ 4,95*
ab € 93,6913*
€ 108,1413*
5 Tage
7
€ 5,99*
ab € 101,45*
€ 115,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.