Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GE140-AX INA Gelenklager GE140-AX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0018A963_a.png
0018A963_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GE140-AX
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066545090000
EAN/GTIN:
     4012802559965
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Gelenklager
axial-gelenklager elges
axial-gelenklager
Axial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-3, offenTechnische Eigenschaften: Toleranz Innendurchmesser d1: -,025 mm Außendurchmesser d2: 244 mm Innendurchmesser d: 140 mm Außendurchmesser D: 260 mm Breite B: 61 mm Breite C: 50 mm Schultermaß D1: 176 mm Außendurchmesser d3: 198 mm Axialer Verschiebeweg s: 52,5 mm Höhe: 72 mm Toleranz Breite B: -,5 mm Toleranz Breite C: -,5 mm Tragzahlen statisch: 8170 kN Tragzahlen dynamisch: 1630 kN r min: 1,5 mm r1 min: 0,6 mm Toleranz Höhe H (+/-): -,5 mm Toleranz Außendurchmesser D: -,035 mm Kippwinkel: 6 ° Außendurchmesser dk: 272 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
260 mm
Außendurchmesser d2:
244 mm
Außendurchmesser d3:
198 mm
Außendurchmesser dk:
272 mm
Axialer Verschiebeweg s:
52,5 mm
Breite B:
61 mm
Breite C:
50 mm
Höhe:
72 mm
Innendurchmesser d:
140 mm
Kippwinkel:
6 °
r min:
1,5 mm
r1 min:
0,6 mm
Schultermaß D1:
176 mm
Toleranz Außendurchmesser D:
-,035 mm
Toleranz Breite B:
-,5 mm
Toleranz Breite C:
-,5 mm
Toleranz Höhe H (+/-):
-,5 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-,025 mm
Tragzahlen dynamisch:
1630 kN
Tragzahlen statisch:
8170 kN
Weitere Suchbegriffe: 235GE140-AX, 0066545090000, GE140-AX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.358,20*
€ 7.606,32*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.432,54*
€ 7.606,34*
€ 4,95*
ab € 7.908,7684*
€ 8.081,2584*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.606,34*
€ 9.051,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.529,72*
€ 8.960,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.435,34*
€ 8.848,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.432,54*
€ 8.844,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.