| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230ZARF35110-L-TV-A Herst.-Nr.: 0016828490000 EAN/GTIN: 4012802440065 |
| |
|
| | |
| Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARF..-L, zweiseitig wirkend, anschraubbar, lange WellenscheibeTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 110 mm Breite B: 82 mm Breite C: 82 mm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser D: | 110 mm | Breite B: | 82 mm | Breite C: | 82 mm | Innendurchmesser d: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 611,62* | € 659,05* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 719,81* | € 771,68* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 763,38* | € 815,53* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 985,37* | € 1.053,65* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1.152,99* | € 1.231,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|