| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230ZARF2590-TV-A Herst.-Nr.: 0016827330000 EAN/GTIN: 4012802443219 |
| |
|
| | |
| Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARF, zweiseitig wirkend, anschraubbarTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 60 mm Breite C: 60 mm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser D: | 90 mm | Breite B: | 60 mm | Breite C: | 60 mm | Innendurchmesser d: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 530,52* | € 578,74* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 529,35* | € 579,33* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 563,94* | € 613,58* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 601,00* | € 655,72* | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 705,29* | € 761,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 529,35* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|