Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NA6915-ZW-XL INA Nadellager NA6915-ZW-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006A07_a.png
00006A07_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NA6915-ZW-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507442750000
EAN/GTIN:
     4012802702859
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Nadellager NA69..-ZW-XL, Maßreihe 69, zweireihigTechnische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Axialer Verschiebeweg s: 1 mm Bauart: Nadellager Baureihe: NA69.. Bezugsdrehzahl min-1: 3200 Bord am Aussenring ja/nein: ja Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 49,5 kN Grenzdrehzahl min-1: 5400 Hüllkreisdurchmesser F: 85 mm Innendurchmesser d: 75 mm Tragzahlen dynamisch: 147 kN Tragzahlen statisch: 275 kN Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Käfigwerkstoff: Stahlblech Innenring ja/nein: ja Außendurchmesser D: 105 mm Breite B: 54 mm r min: 1 mm Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
105 mm
Axialer Verschiebeweg s:
1 mm
Bauart:
Nadellager
Baureihe:
NA69..
Bezugsdrehzahl min-1:
3200
Bord am Aussenring ja/nein:
ja
Breite B:
54 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
49,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5400
Hüllkreisdurchmesser F:
85 mm
Innendurchmesser d:
75 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
r min:
1 mm
Tragzahlen dynamisch:
147 kN
Tragzahlen statisch:
275 kN
Weitere Suchbegriffe: NA6915-ZW-XL, 230NA6915-ZW-XL, 0507442750000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,27*
€ 96,18*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 99,29*
€ 109,57*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 114,60*
€ 125,99*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 115,62*
€ 126,91*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 117,85*
€ 128,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 115,62* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.783,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.