Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NA6909-ZW-XL INA Nadellager NA6909-ZW-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006A07_a.png
00006A07_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NA6909-ZW-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507442160000
EAN/GTIN:
     4012802313116
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Nadellager NA69..-ZW-XL, Maßreihe 69, zweireihigTechnische Eigenschaften: Lagerluft Kennzeichen: CN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Außendurchmesser D: 68 mm Axialer Verschiebeweg s: 0,5 mm Bauart: Nadellager Baureihe: NA69.. Bezugsdrehzahl min-1: 4850 Bord am Aussenring ja/nein: ja Breite B: 40 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 21,4 kN Grenzdrehzahl min-1: 8700 Hüllkreisdurchmesser F: 52 mm Tragzahlen dynamisch: 79 kN Tragzahlen statisch: 127 kN r min: 0,6 mm Innendurchmesser d: 45 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Käfigwerkstoff: Stahlblech Innenring ja/nein: ja
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
68 mm
Axialer Verschiebeweg s:
0,5 mm
Bauart:
Nadellager
Baureihe:
NA69..
Bezugsdrehzahl min-1:
4850
Bord am Aussenring ja/nein:
ja
Breite B:
40 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
21,4 kN
Grenzdrehzahl min-1:
8700
Hüllkreisdurchmesser F:
52 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
r min:
0,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
79 kN
Tragzahlen statisch:
127 kN
Weitere Suchbegriffe: 230NA6909-ZW-XL, NA6909-ZW-XL, 0507442160000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 8,90*
ab € 39,08*
€ 49,22*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 38,94*
€ 49,24*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 43,26*
€ 53,86*
2 Tage
88
€ 4,90*
ab € 48,96*
€ 59,61*
6 Tage
93
€ 10,00*
ab € 53,06*
€ 64,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 43,26* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.783,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.