Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230NA69/32-ZW-XL INA Nadellager NA69/32-ZW-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006A07_a.png
00006A07_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230NA69/32-ZW-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507443560000
EAN/GTIN:
     4012802733129
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Nadellager NA69..-ZW-XL, Maßreihe 69, zweireihigTechnische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Bord am Aussenring ja/nein: ja Innenring ja/nein: ja Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Innendurchmesser d: 32 mm Außendurchmesser D: 52 mm Breite B: 36 mm Hüllkreisdurchmesser F: 40 mm Axialer Verschiebeweg s: 0,5 mm r min: 0,6 mm Grenzdrehzahl min-1: 11100 Bezugsdrehzahl min-1: 6100 Tragzahlen dynamisch: 53 kN Tragzahlen statisch: 82 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 15,1 kN Bauart: Nadellager Baureihe: NA69..
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
52 mm
Axialer Verschiebeweg s:
0,5 mm
Bauart:
Nadellager
Baureihe:
NA69..
Bezugsdrehzahl min-1:
6100
Bord am Aussenring ja/nein:
ja
Breite B:
36 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
15,1 kN
Grenzdrehzahl min-1:
11100
Hüllkreisdurchmesser F:
40 mm
Innendurchmesser d:
32 mm
Innenring ja/nein:
ja
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
r min:
0,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
53 kN
Tragzahlen statisch:
82 kN
Weitere Suchbegriffe: 0507443560000, 230NA69/32-ZW-XL, NA69/32-ZW-XL
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,23*
€ 32,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,12*
€ 34,93*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 30,04*
€ 38,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,84*
€ 45,63*
€ 3,19*
ab € 37,34*
€ 47,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 30,04* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.783,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.