Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR50X55X20,5 INA Innenring LR50X55X20,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006A6C_a.png
00006A6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR50X55X20,5
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0007842810000
EAN/GTIN:
     4012802466423
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring LR, zylindrischTechnische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Innenring Baureihe: LR.. Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Oberfläche drallfrei ja/nein: nein Stirnseite mit Fase ja/nein: nein Bearbeitungszugabe ja/nein: nein Außendurchmesser D: 55 mm Breite B: 20,5 mm r min: 0,6 mm Innendurchmesser d: 50 mm Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
55 mm
Bauart:
Innenring
Baureihe:
LR..
Bearbeitungszugabe ja/nein:
nein
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
20,5 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Oberfläche drallfrei ja/nein:
nein
r min:
0,6 mm
Stirnseite mit Fase ja/nein:
nein
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, 0007842810000, LR50X55X20,5, NADELHÜLSE, FASE, NADELBÜCHSE, 230LR50X55X20,5, LAUFRING, IR, NADELKRANZ, LR, NADELLAGER, INNENRING
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
7
3
€ 4,90*
ab € 6,42*
€ 8,67*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 8,69*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 7,21*
€ 9,74*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 7,56*
€ 10,22*
1
€ 3,19*
ab € 7,94*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 6,42* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.