Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230LR15X18X12,5 INA Innenring LR15X18X12,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006A6C_a.png
00006A6C_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230LR15X18X12,5
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000205910000
EAN/GTIN:
     4012802431346
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Innenring LR, zylindrischTechnische Eigenschaften: Bauart: Innenring Baureihe: LR.. Bohrungsform: zylindrisch Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Oberfläche drallfrei ja/nein: nein Stirnseite mit Fase ja/nein: nein Bearbeitungszugabe ja/nein: nein Innendurchmesser d: 15 mm Außendurchmesser D: 18 mm Breite B: 12,5 mm r min: 0,3 mm Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
18 mm
Bauart:
Innenring
Baureihe:
LR..
Bearbeitungszugabe ja/nein:
nein
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12,5 mm
Innendurchmesser d:
15 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Oberfläche drallfrei ja/nein:
nein
r min:
0,3 mm
Stirnseite mit Fase ja/nein:
nein
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager, NADELHÜLSE, FASE, NADELBÜCHSE, LAUFRING, IR, LR15X18X12,5, NADELKRANZ, LR, 230LR15X18X12,5, NADELLAGER, INNENRING, 0000205910000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
58
5
€ 4,90*
ab € 2,63*
€ 3,74*
3 Tage
201
1
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,16*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 3,24*
€ 4,72*
1
€ 3,19*
ab € 3,28*
€ 4,78*
1
€ 4,95*
ab € 3,3359*
€ 4,8759*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.