Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K72X80X20-B/0-7 INA Nadelkranz K72X80X20-B/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K72X80X20-B/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0012171436063
EAN/GTIN:
     4047643185035
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Bauart: Nadelkranz Baureihe: K.. Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 72 mm Tragzahlen dynamisch: 41,5 kN Tragzahlen statisch: 85 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 11,9 kN Grenzdrehzahl min-1: 6400 Bezugsdrehzahl min-1: 4000 Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 20 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
4000
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
11,9 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6400
Innendurchmesser d:
72 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
41,5 kN
Tragzahlen statisch:
85 kN
Weitere Suchbegriffe: 230K72X80X20-B/0-7, K72X80X20-B/0-7, 0012171436063
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 15,92*
€ 22,96*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 17,11*
€ 24,82*
6 Tage
17
€ 10,00*
ab € 24,72*
€ 34,55*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.