Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K65X73X23-B/0-7 INA Nadelkranz K65X73X23-B/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K65X73X23-B/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0013756016063
EAN/GTIN:
     4012802725124
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 65 mm Bauart: Nadelkranz Baureihe: K.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 73 mm Breite B: 23 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen dynamisch: 46 kN Tragzahlen statisch: 94 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 12,2 kN Grenzdrehzahl min-1: 7100 Bezugsdrehzahl min-1: 4300
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
73 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
4300
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
23 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
12,2 kN
Grenzdrehzahl min-1:
7100
Innendurchmesser d:
65 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
46 kN
Tragzahlen statisch:
94 kN
Weitere Suchbegriffe: K65X73X23-B/0-7, 230K65X73X23-B/0-7, 0013756016063
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 27,08*
€ 35,37*
€ 3,19*
ab € 34,16*
€ 44,05*
€ 4,95*
ab € 35,008*
€ 45,008*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,47*
€ 50,49*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,99*
€ 57,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.