Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K55X63X25-B/0-7 INA Nadelkranz K55X63X25-B/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K55X63X25-B/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0072622646063
EAN/GTIN:
     4012802709650
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Bauart: Nadelkranz Außendurchmesser D: 63 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 13,7 kN Baureihe: K.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 55 mm Breite B: 25 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen dynamisch: 50 kN Tragzahlen statisch: 100 kN Grenzdrehzahl min-1: 8300 Bezugsdrehzahl min-1: 4700
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
63 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
4700
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
25 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
13,7 kN
Grenzdrehzahl min-1:
8300
Innendurchmesser d:
55 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
50 kN
Tragzahlen statisch:
100 kN
Weitere Suchbegriffe: 0072622646063, K55X63X25-B/0-7, 230K55X63X25-B/0-7
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 15,75*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,98*
€ 15,78*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,53*
€ 17,91*
1
€ 3,19*
ab € 13,67*
€ 19,59*
1
€ 4,95*
ab € 13,9099*
€ 19,9999*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.