Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K52X57X12-A/0-7 INA Nadelkranz K52X57X12-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K52X57X12-A/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000886176063
EAN/GTIN:
     4012802369083
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Bauart: Nadelkranz Baureihe: K.. Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 52 mm Außendurchmesser D: 57 mm Breite B: 12 mm Tragzahlen dynamisch: 18 kN Tragzahlen statisch: 36,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 4,6 kN Grenzdrehzahl min-1: 9000 Bezugsdrehzahl min-1: 5400 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
57 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
5400
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
4,6 kN
Grenzdrehzahl min-1:
9000
Innendurchmesser d:
52 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
18 kN
Tragzahlen statisch:
36,5 kN
Weitere Suchbegriffe: 0000886176063, 230K52X57X12-A/0-7, K52X57X12-A/0-7
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 8,50*
ab € 6,24*
€ 8,42*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 7,54*
€ 10,12*
Lager 8670
49
2
€ 4,90*
ab € 8,30*
€ 11,14*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,95*
€ 13,37*
1
€ 3,19*
ab € 10,28*
€ 13,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.