Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K25X35X30-A/0-7 INA Nadelkranz K25X35X30-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K25X35X30-A/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0006869056063
EAN/GTIN:
     4047643023917
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Bauart: Nadelkranz Baureihe: K.. Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 35 mm Breite B: 30 mm Tragzahlen dynamisch: 47 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 8,3 kN Grenzdrehzahl min-1: 16300 Bezugsdrehzahl min-1: 8500 Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 25 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen statisch: 62 kN
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
35 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
8500
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
30 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
8,3 kN
Grenzdrehzahl min-1:
16300
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
47 kN
Tragzahlen statisch:
62 kN
Weitere Suchbegriffe: 230K25X35X30-A/0-7, 0006869056063, K25X35X30-A/0-7
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 5,82*
€ 7,97*
Lager 8670
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 5,85*
€ 7,98*
2 Tage
457
1
€ 7,90*
ab € 6,14*
€ 8,41*
1
€ 3,19*
ab € 7,23*
€ 9,90*
1
€ 4,95*
ab € 7,388*
€ 10,128*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.