Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K25X33X20-B/0-7 INA Nadelkranz K25X33X20-B/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K25X33X20-B/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0072622056063
EAN/GTIN:
     4012802369786
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Baureihe: K.. Breite B: 20 mm Grenzdrehzahl min-1: 16900 Bauart: Nadelkranz Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 33 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen dynamisch: 28,5 kN Tragzahlen statisch: 38 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 4,85 kN Bezugsdrehzahl min-1: 9000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
33 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
9000
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
4,85 kN
Grenzdrehzahl min-1:
16900
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
28,5 kN
Tragzahlen statisch:
38 kN
Weitere Suchbegriffe: 230K25X33X20-B/0-7, 0072622056063, K25X33X20-B/0-7
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,96*
€ 6,62*
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 6,96*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,03*
€ 8,50*
1
€ 3,19*
ab € 6,15*
€ 8,62*
1
€ 4,95*
ab € 6,2552*
€ 8,7952*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.