Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K25X31X21-B/0-7 INA Nadelkranz K25X31X21-B/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K25X31X21-B/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0002641136063
EAN/GTIN:
     4012802720464
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Bauart: Nadelkranz Baureihe: K.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 31 mm Breite B: 21 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen dynamisch: 24,7 kN Tragzahlen statisch: 38 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 5,1 kN Grenzdrehzahl min-1: 17500 Bezugsdrehzahl min-1: 9400
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
31 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
9400
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
21 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
5,1 kN
Grenzdrehzahl min-1:
17500
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
24,7 kN
Tragzahlen statisch:
38 kN
Weitere Suchbegriffe: 0002641136063, 230K25X31X21-B/0-7, K25X31X21-B/0-7
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5
5
€ 4,90*
ab € 4,31*
€ 5,86*
5 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 4,28*
€ 5,97*
2 Tage
191
1
€ 7,90*
ab € 4,52*
€ 6,30*
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 6,49*
1
€ 3,19*
ab € 5,36*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.