Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K25X30X20-B/0-7 INA Nadelkranz K25X30X20-B/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K25X30X20-B/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0002798896063
EAN/GTIN:
     4012802370584
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Bauart: Nadelkranz Baureihe: K.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 30 mm Breite B: 20 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen dynamisch: 21,7 kN Tragzahlen statisch: 36,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 4,85 kN Grenzdrehzahl min-1: 17800 Bezugsdrehzahl min-1: 9500
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
30 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
9500
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
4,85 kN
Grenzdrehzahl min-1:
17800
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
21,7 kN
Tragzahlen statisch:
36,5 kN
Weitere Suchbegriffe: K25X30X20-B/0-7, 0002798896063, 230K25X30X20-B/0-7
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
40
5
€ 4,90*
ab € 3,80*
€ 5,07*
3 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 5,13*
2 Tage
381
1
€ 7,90*
ab € 4,58*
€ 6,18*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,63*
€ 6,28*
1
€ 3,19*
ab € 4,74*
€ 6,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.