Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K25X30X17-A/0-7 INA Nadelkranz K25X30X17-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K25X30X17-A/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0015600186063
EAN/GTIN:
     4012802726152
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Baureihe: K.. Bauart: Nadelkranz Anzahl der Reihen: 1 Breite B: 17 mm Tragzahlen dynamisch: 18,7 kN Tragzahlen statisch: 30 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,85 kN Grenzdrehzahl min-1: 17800 Bezugsdrehzahl min-1: 9600 Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 30 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
30 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
9600
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
17 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
3,85 kN
Grenzdrehzahl min-1:
17800
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
18,7 kN
Tragzahlen statisch:
30 kN
Weitere Suchbegriffe: 230K25X30X17-A/0-7, K25X30X17-A/0-7, 0015600186063
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,68*
€ 5,00*
3 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 3,65*
€ 5,04*
1
€ 3,19*
ab € 4,59*
€ 6,26*
1
€ 4,95*
ab € 4,6625*
€ 6,3925*
6 Tage
385
1
€ 10,00*
ab € 4,83*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.