Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K25X29X10-A/0-7 INA Nadelkranz K25X29X10-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K25X29X10-A/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0002849636063
EAN/GTIN:
     4047643176828
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Tragzahlen dynamisch: 9,9 kN Bauart: Nadelkranz Baureihe: K.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 29 mm Breite B: 10 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen statisch: 15,4 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,93 kN Grenzdrehzahl min-1: 18100 Bezugsdrehzahl min-1: 10200
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
29 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
10200
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
10 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,93 kN
Grenzdrehzahl min-1:
18100
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
9,9 kN
Tragzahlen statisch:
15,4 kN
Weitere Suchbegriffe: 0002849636063, K25X29X10-A/0-7, 230K25X29X10-A/0-7
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,51*
€ 3,47*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,52*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,64*
€ 3,71*
1
€ 3,19*
ab € 3,11*
€ 4,39*
1
€ 4,95*
ab € 3,1714*
€ 4,4814*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.