Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K24X30X17-A/0-7 INA Nadelkranz K24X30X17-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K24X30X17-A/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0002424036063
EAN/GTIN:
     4012802720013
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Bauart: Nadelkranz Baureihe: K.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 24 mm Außendurchmesser D: 30 mm Breite B: 17 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen dynamisch: 19,5 kN Tragzahlen statisch: 27,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,5 kN Grenzdrehzahl min-1: 18100 Bezugsdrehzahl min-1: 10000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
30 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
10000
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
17 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
3,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
18100
Innendurchmesser d:
24 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
19,5 kN
Tragzahlen statisch:
27,5 kN
Weitere Suchbegriffe: 230K24X30X17-A/0-7, K24X30X17-A/0-7, 0002424036063
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,20*
€ 7,01*
2 Tage
79
1
€ 4,95*
ab € 5,17*
€ 7,06*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 5,44*
€ 7,43*
1
€ 3,19*
ab € 6,42*
€ 8,75*
1
€ 4,95*
ab € 6,5608*
€ 8,9208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 21,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.