Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K20X24X13-A/0-7 INA Nadelkranz K20X24X13-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K20X24X13-A/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0001762226063
EAN/GTIN:
     4012802370256
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Bauart: Nadelkranz Baureihe: K.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 24 mm Breite B: 13 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen dynamisch: 9,8 kN Tragzahlen statisch: 14,3 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,86 kN Grenzdrehzahl min-1: 21300 Bezugsdrehzahl min-1: 12800
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
24 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
12800
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
13 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,86 kN
Grenzdrehzahl min-1:
21300
Innendurchmesser d:
20 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
9,8 kN
Tragzahlen statisch:
14,3 kN
Weitere Suchbegriffe: K20X24X13-A/0-7, 0001762226063, 230K20X24X13-A/0-7
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,41*
€ 3,36*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,46*
1
€ 3,19*
ab € 3,00*
€ 4,31*
1
€ 4,95*
ab € 3,0592*
€ 4,3892*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,06*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.