Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K18X25X22-B/0-7 INA Nadelkranz K18X25X22-B/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K18X25X22-B/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0002346136063
EAN/GTIN:
     4012802086188
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Baureihe: K.. Käfigwerkstoff: Stahlblech Bezugsdrehzahl min-1: 12200 Bauart: Nadelkranz Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 18 mm Außendurchmesser D: 25 mm Breite B: 22 mm Tragzahlen dynamisch: 23,1 kN Tragzahlen statisch: 29 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,75 kN Grenzdrehzahl min-1: 21600
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
25 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
12200
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
22 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
3,75 kN
Grenzdrehzahl min-1:
21600
Innendurchmesser d:
18 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
23,1 kN
Tragzahlen statisch:
29 kN
Weitere Suchbegriffe: 0002346136063, K18X25X22-B/0-7, 230K18X25X22-B/0-7
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,10*
€ 5,47*
1 Tag
34
1
€ 7,90*
ab € 4,28*
€ 5,82*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 4,40*
€ 5,98*
5 Tage
34
1
€ 10,00*
ab € 5,00*
€ 6,80*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,04*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.