Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K17X21X17-A/0-7 INA Nadelkranz K17X21X17-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K17X21X17-A/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0001823706063
EAN/GTIN:
     4012802718416
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Tragzahlen dynamisch: 12,2 kN Bauart: Nadelkranz Baureihe: K.. Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 17 mm Breite B: 17 mm Tragzahlen statisch: 17,9 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,35 kN Grenzdrehzahl min-1: 22900 Bezugsdrehzahl min-1: 14400 Bohrungsform: zylindrisch Außendurchmesser D: 21 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
21 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
14400
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
17 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,35 kN
Grenzdrehzahl min-1:
22900
Innendurchmesser d:
17 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
12,2 kN
Tragzahlen statisch:
17,9 kN
Weitere Suchbegriffe: 0001823706063, 230K17X21X17-A/0-7, K17X21X17-A/0-7
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
10
5
€ 4,90*
ab € 3,18*
€ 4,30*
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 4,31*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 4,34*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 3,78*
€ 5,19*
1
€ 3,19*
ab € 3,93*
€ 5,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.