Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K165X173X26-A/0-7 INA Nadelkranz K165X173X26-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K165X173X26-A/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0006254506063
EAN/GTIN:
     4012802045482
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 165 mm Außendurchmesser D: 173 mm Breite B: 26 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
173 mm
Breite B:
26 mm
Innendurchmesser d:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: K165X173X26-A/0-7, 230K165X173X26-A/0-7, 0006254506063
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,30*
€ 173,21*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 161,00*
€ 174,08*
Lager 8670
5
Frei Haus
ab € 160,90*
€ 175,04*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 173,82*
€ 188,18*
5 Tage
9
€ 10,00*
ab € 175,56*
€ 190,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,04*
€ 208,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,24*
€ 204,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,90*
€ 191,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.