Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K15X21X21-A/0-7 INA Nadelkranz K15X21X21-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K15X21X21-A/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000719866063
EAN/GTIN:
     4012802369656
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Bauart: Nadelkranz Baureihe: K.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 15 mm Außendurchmesser D: 21 mm Breite B: 21 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen dynamisch: 19,4 kN Tragzahlen statisch: 24,3 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,3 kN Grenzdrehzahl min-1: 23600 Bezugsdrehzahl min-1: 14400
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
21 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
14400
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
21 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
3,3 kN
Grenzdrehzahl min-1:
23600
Innendurchmesser d:
15 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
19,4 kN
Tragzahlen statisch:
24,3 kN
Weitere Suchbegriffe: K15X21X21-A/0-7, 230K15X21X21-A/0-7, 0000719866063
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,82*
€ 5,27*
2 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 5,83*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 4,55*
€ 6,47*
1
€ 3,19*
ab € 4,73*
€ 6,69*
1
€ 4,95*
ab € 4,8023*
€ 6,8323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.