Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K12X18X12-TV/0-7 INA Nadelkranz K12X18X12-TV/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K12X18X12-TV/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0007673956063
EAN/GTIN:
     4054364220327
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K..-TV, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Bauart: Nadelkranz Baureihe: K.. Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 18 mm Breite B: 12 mm Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 Tragzahlen dynamisch: 10 kN Tragzahlen statisch: 9,9 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,4 kN Grenzdrehzahl min-1: 26000 Bezugsdrehzahl min-1: 18100 Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 12 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
18 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
18100
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
12 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,4 kN
Grenzdrehzahl min-1:
26000
Innendurchmesser d:
12 mm
Käfigbezeichnung:
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Tragzahlen dynamisch:
10 kN
Tragzahlen statisch:
9,9 kN
Weitere Suchbegriffe: K12X18X12-TV/0-7, 230K12X18X12-TV/0-7, 0007673956063
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,08*
€ 4,34*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 4,51*
1
€ 3,19*
ab € 3,59*
€ 5,19*
1
€ 4,95*
ab € 3,6749*
€ 5,2949*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,66*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.